Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XACA205 Stație de buton cu pandantiv Nr./nc Galben | AF9GMB 2EV31

SCHNEIDER ELECTRIC XACA205 Stație de buton cu pandantiv Nr./nc Galben

În stoc
Articol: AF9GMB Model: XACA205Crucea Ref: 2EV31
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
€301.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație cu buton pandantiv
AcțiuneMomentan
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VAC / DC
Adâncime11.8 "
Înălţime2.3 "
Culoarea carcaseiGalben
Material carcasăPolipropilenă
Butuc1 / 2-14 NPT
IP Rating-ul65
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul4, 4X
Număr de operatori2
Tipul de operatorApasa butonul
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XACA205 Stație de buton cu pandantiv Nr./nc Galben
€301.21 /unitate