Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Buton SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Neiluminat, 22mm, 1NO, Negru | AG7ERA 6HK39

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Buton de apăsare neiluminat, 22 mm, 1 NO, negru

În stoc
Element: AG7ERA Model: XB4BA21Crucea Ref: 6HK39

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€61.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare neiluminat
AcțiuneMomentan
BezelMetal cromat
CuloriNegru
Formular de contact1NO
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul65
MaterialMetal
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorGardă completă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Buton neluminat cu diametrul de montare de 22 mm, potrivit pentru aplicații în aparate mecanice și electronice
    • Cadrul placat cu crom permite o instalare ușoară fără a necesita unelte suplimentare
    • Comutator normal deschis (NO) cu contacte din aliaj de argint pentru o conexiune sigură
    • Mecanism de revenire cu arc pentru readucerea butonului de apăsare înapoi în poziția deschisă după utilizare
    • Funcționează la temperaturi cuprinse între -40 și 70 de grade C

Întrebări frecvente:

Î. Ce accesorii sunt compatibile cu butonul neiluminat Schneider Electric XB4BA21?

A. Comenzile Schneider Electric ZBE101, ZBE1015, ZBE102, ZBE1025 pot fi utilizate cu acest produs.

Î. Cum este montat acest produs?

A. Schneider Electric XB4BA21 este montat pe suprafețe verticale precum panourile de perete. Ar trebui să existe suficient spațiu liber pe toate părțile unității pentru o funcționare eficientă.

Î. Ce standarde îndeplinește butonul Schneider Electric XB4BA21?

A. Butonul Schneider Electric XB4BA21 este listat UL; Evaluat NEMA 13 și 4X și certificat CSA. De asemenea, confirmă clasificările IP66, IP67, IP69 și IP69K pentru utilizare în medii în aer liber.

Variante de produs

ProdusModelMaterialBezelCuloriNEMA Rating-ulTipul de operatorFormular de contactEvaluare contactMaterialul capuluiPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA61 Buton de apăsare neiluminat 22mm 1nu Albastru | AF7GZV 21AG29 XB4BA61MetalMetal cromatAlbastru4, 4X, 13Gardă completă1NO10A @ 600 VCAMetal€61.44
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 Buton de apăsare neiluminat 22mm 2no/1nc Alb | AF7ZGL 23V759 XB4BA711237---1, 3, 4, 4X, 12Buton cap triplu (2 flush și 1 extins)2NO / 1NC10A @ 600 VCAMetal€183.75
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA731327 Buton de apăsare neiluminat 22mm 2no/1nc Verde/roșu | AF7ZGM 23V760 XB4BA731327---1, 3, 4, 4X, 12Buton cap triplu (2 flush și 1 extins)2NO / 1NC10A @ 600 VCAMetal€183.73
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA711237 Buton de apăsare neiluminat 22mm 2no/1nc Alb | AF7ZGQ 23V763 XB5AA711237---1, 3, 4, 4X, 12Buton cap triplu (2 flush și 1 extins)2NO / 1NC10A @ 600 VCAPlastic€173.51
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA731327 Buton de apăsare neiluminat 22mm 2no/1nc Verde/roșu | AF7ZGR 23V764 XB5AA731327---1, 3, 4, 4X, 12Buton cap triplu (2 flush și 1 extins)2NO / 1NC10A @ 600 VCAPlastic€194.79
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA21 Buton de apăsare neiluminat, negru, 22 mm | AF9JZF 2UYZ4 XB5AA21PlasticPlasticNegru1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Gardă completă1NO10A @ 230 VCAPlastic€61.44
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Buton de apăsare neiluminat 22mm 1no/1nc Negru | AF9JZG 2UYZ5 XB5AA25PlasticPlasticNegru1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Gardă completă1NO / 1NC10A @ 230 VCAPlastic€105.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Buton de apăsare neiluminat, 22 mm, 1 NO, negru
€61.44 /unitate