Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C Releu de siguranta 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71

SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C Releu de siguranță 24vdc 1.5a

În stoc
Element: AF6UCR Model: XPSABV11330CCrucea Ref: 20JM71
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
€745.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de siguranță
Volți bobină24 VDC
Configurare contact2NU Instantaneu+1NU Cronometrat
Evaluare încărcare contact1.5A
Adâncime4.49 "
Protectia mediuluiIP20
Înălţime4.4 "
Putere de intrare24 VDC
Tensiune de intrare24 VDC
MontareDIN Rail
consum de energie3W
Timp De Raspuns200 msec.
Lăţime0.89 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8537109070

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăÎnălţimePutere de intrareTensiune de intrareconsum de energieTimp De RaspunsLăţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P Releu de siguranta 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 msec.0.89 "€745.41
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C Releu de siguranță 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 msec.0.89 "€745.41
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P Releu de siguranță 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 msec.0.89 "€744.11
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C Releu de siguranta 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC2.8W200 msec.1.77 "€1,057.70
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C Releu de siguranta 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 msec.0.89 "€814.72
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P Releu de siguranta 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 msec.0.89 "€796.51
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910C Releu de siguranță 115-230vac/dc 1.5a | AF6UDQ 20JM93 XPSECPE3910C230 VAC4.4 "115-230 VAC / DC120 / 240VAC / 120/240 / VDC4VA10 msec.1.77 "€874.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C Releu de siguranță 24vdc 1.5a
€745.41 /unitate