Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAR351144P Releu de siguranță 120vac/24vdc 2.5a | AG7GDE 6UDL3

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAR351144P Releu de siguranță 120vac/24vdc 2.5a

În stoc
Articol: AG7GDE Model: XPSAR351144PCrucea Ref: 6UDL3
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
€1,672.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de siguranță
Volți bobină24 VDC
Configurare contact7NO + 2NC Aux. + 4SS
Evaluare încărcare contact2.5A
Adâncime4.49 "
Protectia mediuluiIP40
Înălţime3.9 "
Curent de intrareMai puțin de 75mA
Putere de intrare120VAC / 24VDC
Tensiune de intrare120VAC / 24VDC
MontareDIN Rail
consum de energieMai puțin de 5 VA
Timp De RaspunsMai puțin de 20 ms
TipMonitorizarea siguranței
Lăţime3.54

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăÎnălţimePutere de intrareTensiune de intrareconsum de energieTimp De RaspunsLăţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C Releu de siguranta 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71 XPSABV11330C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 msec.0.89 "€745.41
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P Releu de siguranta 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 msec.0.89 "€745.41
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C Releu de siguranță 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 msec.0.89 "€745.41
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P Releu de siguranță 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 msec.0.89 "€744.11
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C Releu de siguranta 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC2.8W200 msec.1.77 "€1,057.70
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C Releu de siguranta 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 msec.0.89 "€814.72
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P Releu de siguranta 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 msec.0.89 "€796.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAR351144P Releu de siguranță 120vac/24vdc 2.5a
€1,672.55 /unitate