Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B4 Lampă de avertizare Tub stroboscopic roșu 24VAC/DC | AJ2JLB 6KX89

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B4 Lampă de avertizare Tub stroboscopic Roșu 24VAC/DC

În stoc
Articol: AJ2JLB Model: XVBL8B4Crucea Ref: 6KX89
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
€713.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de avertizare
CuloriRoșu
Curent tras1300mA AC / 850mA DC
Diametru2.75 "
Blițuri pe minut60
Înălţime9.125 "
Material carcasăABS plastic
Durata de viață a lămpii3000 ore
Tip lămpiTub stroboscopic
Proiectare lentileCilindru
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară26 Jouli
MontareRăsuciți și blocați
Temperatura de operare.-13 până la 131 grade F
Sursa de putere24 VAC / DC
EvaluareIP65, NEMA 4X, 13
Voltaj24 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelIeșire ușoarăCuloriCurent trasMontareTemperatura de operare.Sursa de putereEvaluareVoltajPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4M8 Lumină de avertizare galbenă 48 până la 230VAC | AJ2JLA 6KX87 XVBL4M87WGalben0.13A ACDirect sau Tube-40 până la 158 grade F48 până la 230 VACIP65, NEMA 1, 4X, 1248 până la 230 VAC€399.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B4 Lampă de avertizare Tub stroboscopic Roșu 24VAC/DC
€713.61 /unitate