Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4M8 Lumină de avertizare galbenă 48 până la 230VAC | AJ2JLA 6KX87

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4M8 Warning Light Yellow 48 to 230VAC

În stoc
Item: AJ2JLA Model: XVBL4M8Crucea Ref: 6KX87
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
€399.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de avertizare
CuloriGalben
Curent tras0.13A AC
Diametru2.75 "
Blițuri pe minut60
Înălţime5.5 "
Material carcasăPoliamidă armată cu sticlă
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileCupola înșurubată
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară7W
MontareDirect sau Tube
Temperatura de operare.-40 până la 158 grade F
Sursa de putere48 până la 230 VAC
EvaluareIP65, NEMA 1, 4X, 12
Voltaj48 până la 230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelIeșire ușoarăCuloriCurent trasMontareTemperatura de operare.Sursa de putereEvaluareVoltajPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B4 Lampă de avertizare Tub stroboscopic roșu 24VAC/DC | AJ2JLB 6KX89 XVBL8B426 JouliRoșu1300mA AC / 850mA DCRăsuciți și blocați-13 până la 131 grade F24 VAC / DCIP65, NEMA 4X, 1324 VAC / DC€713.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4M8 Warning Light Yellow 48 to 230VAC
€399.61 /unitate