Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS42 Operator buton ne-iluminat Negru | AG7FGH 6HV94

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS42 Operator buton ne-iluminat Negru

În stoc
Element: AG7FGH Model: ZB5AS42Crucea Ref: 6HV94
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
€165.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator buton
AcțiuneTreceți la Eliberare
Material de bazăPlastic
BezelPlastic dublu izolat
Materialul luneteiPlastic dublu izolat
CuloriNegru
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Tipul de operatorDiametru 30mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3926909980

Variante de produs

ProdusModelCuloriTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS55 Operator buton neiluminat Galben | AF7HCP 21AG94 ZB5AS55GalbenDiametru 40mm. Ciupercă€140.09
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS834 Operator buton neiluminat Roșu | AF7HEC 21AH32 ZB5AS834RoșuDiametru 30mm. Ciupercă€191.64
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS52 Operator buton ne-iluminat Negru | AG7FGJ 6HV96 ZB5AS52NegruDiametru 40mm. Ciupercă€128.77
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS62 Operator buton neiluminat Negru | AG7FGK 6HV99 ZB5AS62NegruDiametru 60mm. Ciupercă€191.28
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS844 Operator buton neiluminat 22mm Roșu | AG7FGL 6HW05 ZB5AS844RoșuDiametru 40mm. Ciupercă€190.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS42 Operator buton ne-iluminat Negru
€165.76 /unitate