Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B2301150 Bară de alezat 0.23 inchi Alezaj 1.15 inci Tăiere | AE2JXU 4XUK2

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B2301150 Bara de alezat 0.23 inch Alezament 1.15 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2JXU Model: B2301150Crucea Ref: 4XUK2
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
€49.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară plictisitoare solidă
UnghiTăiere la 2 grade la capăt și la 6 grade
Adâncimea forajului1.15 "
Bore Dia.0.23 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Materialcarbid
Lungime totală2.5 "
RazăPunct ascutit
Diametrul tijei.5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluiPreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B2301000 Bară de alezat 0.23 inchi Alezaj 1 inch Tăiere | AE2JXR 4XUJ9 B23010001"€62.15
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B2301100 Bară de alezat 0.23 inchi Alezaj 1.1 inch Tăiere | AE2JXT 4XUK1 B23011001.1 "€49.31
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B2301200 Bară de alezat 0.23 inchi Alezaj 1.2 inci Tăiere | AE2JXV 4XUK3 B23012001.2 "€49.36
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B2301250 Bară de alezat 0.23 inchi Alezaj 1.25 inci Tăiere | AE2JXW 4XUK4 B23012501.25 "€47.69
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B2301400 Bară de alezat 0.23 inchi Alezaj 1.4 inci Tăiere | AE2JXX 4XUK5 B23014001.4 "€54.43
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B2301500 Bară de alezat 0.23 inchi Alezaj 1.5 inci Tăiere | AE2JXY 4XUK6 B23015001.5 "€54.43
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B2301600 Bară de alezat 0.23 inch Alezament 1.6 inch Tăiere | AE2JXZ 4XUK7 B23016001.6 "€58.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B2301150 Bara de alezat 0.23 inch Alezament 1.15 inch Tăiere
€49.31 /unitate