Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STIINȚIFICE DE TĂJERE SPTM595L Freză cu filet Single Prof 3/4 10-32 Tpi 2 inch Cut | AE2KYM 4XXP7

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS Freză cu filet SPTM595L Single Prof 3/4 10-32 Tpi 2 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2KYM Model: SPTM595LCrucea Ref: 4XXP7
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
€199.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.595 "
finalizareanecretate
Flutes6
Lungimea tăierii2"
MaterialCarbid solid
Dia de gât.0.43 "
Lungimea gâtului2"
Lungime totală4"
Smoală10 până la 32 TPI
Diametrul tijei.5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 4 "
Tip filetUN / Metric
TipProfil unic, fire interne sau externe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSmoalăDia de tăiere.finalizareaDiametrul tijei.Dimensiune de filetFlutesLungimea tăieriiDia de gât.Preț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SPTM488 Freză cu filet Single Prof 5/8 11-32 Tpi 0.85 Tăiere | AE2KYJ 4XXP4 SPTM48811 până la 32 TPI0.488 "necretate1 / 2 "5 / 8 "50.85 "0.34 "€164.06
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SPTM488L Freză cu filet Single Prof 5/8 11-32 Tpi 1.35 Cut | AE2KYK 4XXP5 SPTM488L11 până la 32 TPI0.488 "necretate1 / 2 "5 / 8 "51.35 "0.34 "€140.21
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SPTM595 Freză cu filet Single Prof 3/4 10-32 Tpi 1.25 Cut | AE2KYL 4XXP6 SPTM59510 până la 32 TPI0.595 "necretate5 / 8 "3 / 4 "61.25 "0.43 "€214.88
STIINȚIFICE DE TĂJERE SPTM695 Freză cu filet Single Pro 7/8 8-24 Tpi 1.5 Cut | AE2KYN 4XXP8 SPTM6958 până la 24 TPI0.695 "necretate3 / 4 "7 / 8 "61.5 "0.49 "€294.03
STIINȚIFICE DE TĂJERE SPTM695L Freză cu filet Single Pro 7/8 8-24 Tpi 2.5 Cut | AE2KYP 4XXP9 SPTM695L8 până la 24 TPI0.695 "necretate3 / 4 "7 / 8 "62.5 "0.49 "€299.02
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SPTM745 Freză cu filet Single Prof 1 1/4 4-8 Tpi 1.5 Cut | AE2KYQ 4XXR1 SPTM7454 până la 8 TPI0.745 "necretate3 / 4 "1.25mm61.5 "0.4 "€246.24
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SPTM745L Freză cu filet Single Prof 1 1/4 4-8 Tpi 2.5 Cut | AE2KYR 4XXR2 SPTM745L4 până la 8 TPI0.745 "necretate3 / 4 "1.25mm62.5 "0.4 "€285.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS Freză cu filet SPTM595L Single Prof 3/4 10-32 Tpi 2 inch Tăiere
€199.77 /unitate