Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM250-40A Freză cu filet Eşalonat 3/8-40 0.662 Tăiat Tialn | AE2LAV 4XXY6

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM250-40A Freză cu filet eșalonat 3/8-40 0.662 Tăiere Tialn

În stoc
Articol: AE2LAV Model: TM250-40ACrucea Ref: 4XXY6
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
€310.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.25 "
finalizareaTiAlN
Flutes4
Lungimea tăierii0.662 "
MaterialCarbid solid
Lungime totală2.5 "
Smoală40
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
Tip filetUN
TipDinte eșalonată, fire interne sau externe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Dia de tăiere.finalizareaDimensiune de filetFlutesLungimea tăieriiMaterialLungime totalăPreț
UNTELE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM250-20 Freză cu filet Eşalonat Intern/extern 3/8-20 0.675 Tăiere L | AE2KZF 4XXT6 TM250-201 / 4 "0.25 "necretate3 / 8 "40.675 "Carbid solid2.5 "€273.45
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM250-24 Freză cu filet Eşalonat Intern/extern 3/8-24 0.687 Tăiere L | AE2KZG 4XXT7 TM250-241 / 4 "0.25 "necretate3 / 8 "40.687 "Carbid solid2.5 "€249.44
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM250-28 Freză cu filet Eşalonat Intern/extern 3/8-28 0.661 Tăiere L | AE2KZH 4XXT8 TM250-281 / 4 "0.25 "necretate3 / 8 "40.661 "Carbid solid2.5 "€273.45
UNELE DE TĂJERE ȘTIINȚIFICE TM250-32 Freză cu filet Eșalonat Intern/extern 3/8-32 0.672 Tăiere L | AE2KZJ 4XXT9 TM250-321 / 4 "0.25 "necretate3 / 8 "40.672 "Carbid solid2.5 "€298.68
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM250-36 Freză cu filet Eşalonat Intern/extern 3/8-36 0.682 Tăiere L | AE2KZK 4XXU1 TM250-361 / 4 "0.25 "necretate3 / 8 "40.682 "Carbid solid2.5 "€273.36
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM250-40 Freză cu filet Eşalonat Intern/extern 3/8-40 0.662 Tăiere L | AE2KZL 4XXU2 TM250-401 / 4 "0.25 "necretate3 / 8 "40.662 "Carbid solid2.5 "€273.36
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE TM350-16 Freză cu filet Eşalonat Intern/extern 7/16-16 0.783 Tăiere | AE2KZR 4XXU7 TM350-163 / 4 "0.35 "necretate7 / 16 "40.783 "Oțel, cap de carbură6"€380.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM250-40A Freză cu filet eșalonat 3/8-40 0.662 Tăiere Tialn
€310.35 /unitate