Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Banda de îmbinare SCOTCH 130C2x30 2 inchi x 30 picioare 30 mil negru | AD7EPT 4DYW5

SCOTCH Bandă de îmbinare 130C2x30 2 inchi x 30 picioare 30 mil negru

În stoc
Element: AD7EPT Model: 130C2x30Crucea Ref: 4DYW5
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
€171.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de îmbinare
CuloriNegru
Lungime30ft
MaterialCauciuc
Max. Voltaj69000
Temp de performanțăPână la 266 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperaturăPână la 266 de grade F
Forța de tracțiune250 lb./in.
Grosime30mil.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelMax. VoltajForța de tracțiuneLăţimePreț
SCOTCH 130C-3/4X30FT Bandă de îmbinare 3/4 x 30 picioare 30 Mil Negru | AB8WJJ 2A459 130C-3 / 4X30FT69kV7.5 lb./in.3 / 4 "€54.89
Banda de îmbinare SCOTCH 130C 1x30 1 inch x 30 picioare 30 mil negru | AD7EPR 4DYW4 130C 1x3069000250 lb./in.1"€79.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH Bandă de îmbinare 130C2x30 2 inchi x 30 picioare 30 mil negru
€171.57 /unitate