Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH 130C-3/4X30FT Bandă de îmbinare 3/4 x 30 picioare 30 Mil Negru | AB8WJJ 2A459

SCOTCH 130C-3/4X30FT Bandă de îmbinare 3/4 x 30 picioare 30 Mil Negru

În stoc
Articol: AB8WJJ Model: 130C-3/4X30FTCrucea Ref: 2A459
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
€51.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de îmbinare
AdezivRășină de cauciuc
CuloriNegru
Lungime30ft
MaterialCauciuc
Max. Voltaj69kV
Temp de performanțăPână la 266 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperaturăPână la 266 de grade F
Forța de tracțiune7.5 lb./in.
Grosime30mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelMax. VoltajForța de tracțiuneLăţimePreț
Banda de îmbinare SCOTCH 130C 1x30 1 inch x 30 picioare 30 mil negru | AD7EPR 4DYW4 130C 1x3069000250 lb./in.1"€79.29
Banda de îmbinare SCOTCH 130C2x30 2 inchi x 30 picioare 30 mil negru | AD7EPT 4DYW5 130C2x3069000250 lb./in.2"€154.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH 130C-3/4X30FT Bandă de îmbinare 3/4 x 30 picioare 30 Mil Negru
€51.09 /unitate