SCOTCH 8898 Bandă de film Polipropilenă Ivory Pk24 | AF9ABU 29RJ16

SCOTCH 8898 Bandă de film Polipropilenă Ivory Pk24

În stoc
Element: AF9ABU Model: 8898Crucea Ref: 29RJ16

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€527.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de film
Puterea de aderență75 oz / in.
AdezivCauciuc sintetic
Diametru4 53 / 64 "
Lungime60 de ani.
MaterialPolipropilenă
Temp de performanță-30 grade până la 120 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune160 lb./in.
Grosime4.6mil.
Lăţime1 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.1425
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS3919102055

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH 8898 Bandă de film Polipropilenă Ivory Pk24
€527.66 /unitate