Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Banda de filament SCOTCH 898 24mm x 55m | AA7DQF 15U825

SCOTCH Bandă de filament 898 24mm x 55m

În stoc
Element: AA7DQF Model: 898Crucea Ref: 15U825

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€52.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilament Tape
Puterea de aderență70 oz / in.
AdezivCauciuc sintetic
Culoriclar
Lungime55m
MaterialFilm de polipropilenă
Temp de performanță40 de grade până la 80 de grade F
Forța de tracțiune380 lb./in.
Grosime6.6mil.
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3919102010
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăLungimeTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
SCOTCH 8959 Bandă de filament 48mm x 50m 6 mil | AA6ZGY 15F823 8959100 oz / in.50m40 de grade până la 80 de grade F150 lb./in.6mil.48mm€82.24
Banda de filament SCOTCH 898 48mm x 55m | AA7AHU 15R518 89870 oz / in.55m40 de grade până la 80 de grade F380 lb./in.6.6mil.48mm€107.84
Banda de filament SCOTCH 893 9mm x 55m 6 mil - Pachet de 96 | AB9HRT 2DEH1 89355 oz / in.55m40 de grade până la 80 de grade F300 lb./in.6mil.9mm-
RFQ
Banda de filament SCOTCH 898 45/64 in x 60 yard PK2 | AG6WQL 49H653 89870 oz / in.60 de ani.50 de grade până la 175 de grade F380 lb./in.6.6mil.45 / 64 "€84.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH Bandă de filament 898 24mm x 55m
€52.30 /unitate