Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Banda de filament SCOTCH 898 45/64 in x 60 yard PK2 | AG6WQL 49H653

SCOTCH 898 Bandă de filament 45/64 in x 60 yard PK2

În stoc
Element: AG6WQL Model: 898Crucea Ref: 49H653

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€84.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilament Tape
Puterea de aderență70 oz / in.
AdezivCauciuc sintetic
Culoriclar
Lungime60 de ani.
MaterialFilm de polipropilenă
Temp de performanță50 de grade până la 175 de grade F
Forța de tracțiune380 lb./in.
Grosime6.6mil.
Lăţime45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)1.8
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS3919102010

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăLungimeTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
SCOTCH 8959 Bandă de filament 48mm x 50m 6 mil | AA6ZGY 15F823 8959100 oz / in.50m40 de grade până la 80 de grade F150 lb./in.6mil.48mm€82.24
Banda de filament SCOTCH 898 48mm x 55m | AA7AHU 15R518 89870 oz / in.55m40 de grade până la 80 de grade F380 lb./in.6.6mil.48mm€107.84
Banda de filament SCOTCH 898 24mm x 55m | AA7DQF 15U825 89870 oz / in.55m40 de grade până la 80 de grade F380 lb./in.6.6mil.24mm€52.30
Banda de filament SCOTCH 893 9mm x 55m 6 mil - Pachet de 96 | AB9HRT 2DEH1 89355 oz / in.55m40 de grade până la 80 de grade F300 lb./in.6mil.9mm-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH 898 Bandă de filament 45/64 in x 60 yard PK2
€84.76 /unitate