Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCH 8959 Bandă de filament 48mm x 50m 6 mil | AA6ZGY 15F823

SCOTCH 8959 Bandă de filament 48mm x 50m 6 mil

În stoc
Articol: AA6ZGY Model: 8959Crucea Ref: 15F823

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€82.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilament Tape
Puterea de aderență100 oz / in.
AdezivCauciuc sintetic
Culoriclar
Lungime50m
MaterialFilm de polipropilenă
Temp de performanță40 de grade până la 80 de grade F
Forța de tracțiune150 lb./in.
Grosime6mil.
Lăţime48mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS5906100000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăLungimeTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
Banda de filament SCOTCH 898 48mm x 55m | AA7AHU 15R518 89870 oz / in.55m40 de grade până la 80 de grade F380 lb./in.6.6mil.48mm€107.84
Banda de filament SCOTCH 898 24mm x 55m | AA7DQF 15U825 89870 oz / in.55m40 de grade până la 80 de grade F380 lb./in.6.6mil.24mm€52.30
Banda de filament SCOTCH 893 9mm x 55m 6 mil - Pachet de 96 | AB9HRT 2DEH1 89355 oz / in.55m40 de grade până la 80 de grade F300 lb./in.6mil.9mm-
RFQ
Banda de filament SCOTCH 898 45/64 in x 60 yard PK2 | AG6WQL 49H653 89870 oz / in.60 de ani.50 de grade până la 175 de grade F380 lb./in.6.6mil.45 / 64 "€84.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCH 8959 Bandă de filament 48mm x 50m 6 mil
€82.24 /unitate