SCOTSMAN SSM3-P Sistem de filtrare a apei triplu | AC6XBG 36P055

SCOTSMAN SSM3-P Water Filter System Triple

În stoc
Articol: AC6XBG Model: SSM3-PCrucea Ref: 36P055

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,724.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a mașinii de gheață
Rata de curgere5.01 g / min
Material carcasăAluminiu
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.5
Min. presiune20 psi
Numărul de cartușe necesare3
Adâncimea totală5.5 "
Inălțime totală29.25 "
Lățimea totală21 "
reduceClor, Mirosuri
Viața de serviciu36,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.26
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (Cu ecartament)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereMicroniAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăreducePreț
Sistem de filtrare a apei SCOTSMAN AP1-P Single | AC6WZJ 36P006 AP1-P2.1 g / min104.75 "25.25 "5.593Murdărie, rugină€518.15
SCOTSMAN AP2-P Sistem de filtrare a apei Twin | AC6WZK 36P007 AP2-P4.2 g / min105.5 "25.25 "16.593Murdărie, rugină€824.22
SCOTSMAN AP3-P Sistem de filtrare a apei triplu | AC6WZL 36P008 AP3-P6.3 g / min105.5 "25.25 "21 "Murdărie, rugină€1,315.58
Sistem de filtrare a apei SCOTSMAN SSM1-P Single | AC6XBE 36P053 SSM1-P1.67 g / min0.54.75 "30.5 "5.593Clor, Mirosuri€612.77
SCOTSMAN SSM2-P Sistem de filtrare a apei Twin | AC6XBF 36P054 SSM2-P3.34 g / min0.55.5 "29.25 "16.593Clor, Mirosuri€1,057.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTSMAN SSM3-P Water Filter System Triple
€1,724.93 /unitate