Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sistem de filtrare a apei SCOTSMAN AP1-P Single | AC6WZJ 36P006

SCOTSMAN Sistem de filtrare a apei AP1-P Single

În stoc
Articol: AC6WZJ Model: AP1-PCrucea Ref: 36P006
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
€518.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a mașinii de gheață
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. ADS-AP1, ADSAP1, ADS AP1, SCT-ADSAP1, SCTADSAP1, SCT ADSAP1
Rata de curgere2.1 g / min
Material carcasăAluminiu
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni10
Min. presiune20 psi
Numărul de cartușe necesare1
Adâncimea totală4.75 "
Inălțime totală25.25 "
Lățimea totală5.593
reduceMurdărie, rugină
Viața de serviciu9000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (Cu ecartament)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereMicroniAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăreducePreț
SCOTSMAN AP2-P Sistem de filtrare a apei Twin | AC6WZK 36P007 AP2-P4.2 g / min105.5 "25.25 "16.593Murdărie, rugină€824.22
SCOTSMAN AP3-P Sistem de filtrare a apei triplu | AC6WZL 36P008 AP3-P6.3 g / min105.5 "25.25 "21 "Murdărie, rugină€1,315.58
Sistem de filtrare a apei SCOTSMAN SSM1-P Single | AC6XBE 36P053 SSM1-P1.67 g / min0.54.75 "30.5 "5.593Clor, Mirosuri€612.77
SCOTSMAN SSM2-P Sistem de filtrare a apei Twin | AC6XBF 36P054 SSM2-P3.34 g / min0.55.5 "29.25 "16.593Clor, Mirosuri€1,057.21
SCOTSMAN SSM3-P Sistem de filtrare a apei triplu | AC6XBG 36P055 SSM3-P5.01 g / min0.55.5 "29.25 "21 "Clor, Mirosuri€1,724.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTSMAN Sistem de filtrare a apei AP1-P Single
€518.15 /unitate