SCOTSMAN AP2-P Sistem de filtrare a apei Twin | AC6WZK 36P007

SCOTSMAN AP2-P Sistem de filtrare a apei Twin

În stoc
Articol: AC6WZK Model: AP2-PCrucea Ref: 36P007

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€824.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a mașinii de gheață
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. SCTADSAP2, ADS-AP2, ADSAP2, SCT ADSAP2, ADS AP2, SCT-ADSAP2
Rata de curgere4.2 g / min
Material carcasăAluminiu
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni10
Min. presiune20 psi
Numărul de cartușe necesare2
Adâncimea totală5.5 "
Inălțime totală25.25 "
Lățimea totală16.593
reduceMurdărie, rugină
Viața de serviciu18,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.29
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (Cu ecartament)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereMicroniAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăreducePreț
Sistem de filtrare a apei SCOTSMAN AP1-P Single | AC6WZJ 36P006 AP1-P2.1 g / min104.75 "25.25 "5.593Murdărie, rugină€518.15
SCOTSMAN AP3-P Sistem de filtrare a apei triplu | AC6WZL 36P008 AP3-P6.3 g / min105.5 "25.25 "21 "Murdărie, rugină€1,315.58
Sistem de filtrare a apei SCOTSMAN SSM1-P Single | AC6XBE 36P053 SSM1-P1.67 g / min0.54.75 "30.5 "5.593Clor, Mirosuri€612.77
SCOTSMAN SSM2-P Sistem de filtrare a apei Twin | AC6XBF 36P054 SSM2-P3.34 g / min0.55.5 "29.25 "16.593Clor, Mirosuri€1,057.21
SCOTSMAN SSM3-P Sistem de filtrare a apei triplu | AC6XBG 36P055 SSM3-P5.01 g / min0.55.5 "29.25 "21 "Clor, Mirosuri€1,724.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTSMAN AP2-P Sistem de filtrare a apei Twin
€824.22 /unitate