Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sistem de filtrare a apei SCOTSMAN SSM1-P Single | AC6XBE 36P053

SCOTSMAN SSM1-P Water Filter System Single

În stoc
Articol: AC6XBE Model: SSM1-PCrucea Ref: 36P053
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
€612.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a mașinii de gheață
Sunt necesare cartușeMfr. No. SSM1-P, SSM1P, SSM1 P, SCT-SSM1P
Rata de curgere1.67 g / min
Material carcasăAluminiu
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.5
Min. presiune20 psi
Numărul de cartușe necesare1
Adâncimea totală4.75 "
Inălțime totală30.5 "
Lățimea totală5.593
reduceClor, Mirosuri
Viața de serviciu9000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.15
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)52.83
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (Cu ecartament)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereMicroniAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăreducePreț
Sistem de filtrare a apei SCOTSMAN AP1-P Single | AC6WZJ 36P006 AP1-P2.1 g / min104.75 "25.25 "5.593Murdărie, rugină€518.15
SCOTSMAN AP2-P Sistem de filtrare a apei Twin | AC6WZK 36P007 AP2-P4.2 g / min105.5 "25.25 "16.593Murdărie, rugină€824.22
SCOTSMAN AP3-P Sistem de filtrare a apei triplu | AC6WZL 36P008 AP3-P6.3 g / min105.5 "25.25 "21 "Murdărie, rugină€1,315.58
SCOTSMAN SSM2-P Sistem de filtrare a apei Twin | AC6XBF 36P054 SSM2-P3.34 g / min0.55.5 "29.25 "16.593Clor, Mirosuri€1,057.21
SCOTSMAN SSM3-P Sistem de filtrare a apei triplu | AC6XBG 36P055 SSM3-P5.01 g / min0.55.5 "29.25 "21 "Clor, Mirosuri€1,724.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTSMAN SSM1-P Water Filter System Single
€612.77 /unitate