Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SEAMETRICS MTR201 Debitmetru Impuls 22 Gpm 3/4 inch | AC9CDH 3FKP5

SEAMETRICS MTR201 Debitmetru Impuls 22 Gpm 3/4 inch

În stoc
Element: AC9CDH Model: MTR201Crucea Ref: 3FKP5
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
€503.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete1.5%
Lungime cablu12ft
Dimensiunea conexiunii3/4 MNPT
Afişa5 cifre
Material de curgereApă
Gama de debit0.22-22 gpm
Gama de debit @ GPM de apă0.22 la 22
Ecartament / Conductor24/4
GPM max.22
Material carcasăBronz turnat
Lungime12.625 "
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.105 F
Max. Voltaj24
Pulsuri pe galon10
FirTevă masculină
TipPuls

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.95
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Curent comutator Reed (mA) (20)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiGama de debitEcartament / ConductorLungimeTipPreț
SEAMETRICS MTR200 Debitmetru în linie 22 Gpm 3/4 inch | AC9CDE 3FKP1 MTR2003/4 MNPT0.22-22 gpm-12.625 "In linie€396.35
SEAMETRICS MTR300 Debitmetru în linie 52 Gpm 1 inch | AC9CDF 3FKP2 MTR3001 MNPT0.44-52 gpm-15.625 "In linie€648.46
SEAMETRICS MTR204 Debitmetru Impuls 22 Gpm 3/4 inch | AC9CDG 3FKP4 MTR2043/4 MNPT0.22-22 gpm24/312.625 "Puls€488.73
SEAMETRICS MTR203 Debitmetru Impuls 22 Gpm 3/4 inch | AC9CDJ 3FKP6 MTR2033/4 MNPT0.22-22 gpm24/512.625 "Puls€488.73
SEAMETRICS MTR304 Debitmetru Impuls 52 Gpm 1 inch | AC9CDK 3FKP7 MTR3041 MNPT0.44-52 gpm24/615.625 "Puls€704.10
SEAMETRICS MTR404 Debitmetru Impuls 88 Gpm 1 1/2 inch | AC9CDL 3FKP8 MTR4041-1 / 2 MNPT0.88-88 gpm24/717.625 "Puls€1,736.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEAMETRICS MTR201 Debitmetru Impuls 22 Gpm 3/4 inch
€503.36 /unitate