SEAMETRICS MTR404 Debitmetru Impuls 88 Gpm 1 1/2 inch | AC9CDL 3FKP8

SEAMETRICS MTR404 Debitmetru Impuls 88 Gpm 1 1/2 inch

În stoc
Element: AC9CDL Model: MTR404Crucea Ref: 3FKP8

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,884.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete1.5%
Lungime cablu12ft
Dimensiunea conexiunii1-1 / 2 MNPT
Afişa5 cifre
Material de curgereApă
Gama de debit0.88-88 gpm
Gama de debit @ GPM de apă0.88 la 88
Ecartament / Conductor24/7
GPM max.88
Material carcasăBronz turnat
Lungime17.625 "
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.105 F
Max. Voltaj24
Pulsuri pe galon1
FirTevă masculină
TipPuls

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.805
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Curent comutator Reed (mA) (20)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiGama de debitEcartament / ConductorLungimeTipPreț
SEAMETRICS MTR200 Debitmetru în linie 22 Gpm 3/4 inch | AC9CDE 3FKP1 MTR2003/4 MNPT0.22-22 gpm-12.625 "In linie€441.36
SEAMETRICS MTR300 Debitmetru în linie 52 Gpm 1 inch | AC9CDF 3FKP2 MTR3001 MNPT0.44-52 gpm-15.625 "In linie€722.12
SEAMETRICS MTR204 Debitmetru Impuls 22 Gpm 3/4 inch | AC9CDG 3FKP4 MTR2043/4 MNPT0.22-22 gpm24/312.625 "Puls€497.02
SEAMETRICS MTR201 Debitmetru Impuls 22 Gpm 3/4 inch | AC9CDH 3FKP5 MTR2013/4 MNPT0.22-22 gpm24/412.625 "Puls€497.02
SEAMETRICS MTR203 Debitmetru Impuls 22 Gpm 3/4 inch | AC9CDJ 3FKP6 MTR2033/4 MNPT0.22-22 gpm24/512.625 "Puls€524.96
SEAMETRICS MTR304 Debitmetru Impuls 52 Gpm 1 inch | AC9CDK 3FKP7 MTR3041 MNPT0.44-52 gpm24/615.625 "Puls€784.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEAMETRICS MTR404 Debitmetru Impuls 88 Gpm 1 1/2 inch
€1,884.50 /unitate