Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SECURITRON DK12-WCC-WBB Tastatură de control al accesului DK-12 Rezistent la intemperii | AH8YJA 39CC45

SECURITRON DK12-WCC-WBB Tastatură de control al accesului DK-12 Rezistent la intemperii

În stoc
Element: AH8YJA Model: DK12-WCC-WBBCrucea Ref: 39CC45
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
€411.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTastatura de control al accesului
Tipul de accesTastatură
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Adâncime5 / 32 "
Traseul auditului evenimentuluiNu
finalizareaInox satinat
Înălţime4.5 "
Max. Coduri utilizator99
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 140 grade F
Necesar de energie12 până la 24 VAC / DC
Alocație de intrare temporizată1 la 99 sec.
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0103
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)22.1
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SECURITRON DK12-WCC-WBB Tastatură de control al accesului DK-12 Rezistent la intemperii
€411.40 /unitate