Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SECURITRON MM15G Fitting pentru conducte de blocare electromagnetică | AE4JMF 5KZY2

SECURITRON MM15G Fiting pentru conducte de blocare electromagnetică

În stoc
Articol: AE4JMF Model: MM15GCrucea Ref: 5KZY2
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
€872.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electromagnetică
Amp consum @ 12V130mA @ 12VDC
Amp consum @ 24V250mA @ 24VDC
finalizareaBrushed
Forța de deținere (Lb.)4000
Tensiune de intrare12 sau 24
Blocare adâncime corp (inch)1-7 / 8
Lungime corp blocare (in).6
Lățimea corpului de blocare2-3 / 4 In.
MaterialOţel inoxidabil
Mfr. SerieMM15
Acțiune de deschidereEliberare instantanee
Proiecție din perete2.76 In.
TipMontarea conductei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.502
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întârziere de lansare (instantanee)
    • Lungimea plăcii de lovitură (inch) (3-41 / 64)

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieTipPreț
Fitting pentru conducte de blocare electromagnetică SECURITRON M62B | AE4JLU 5KZW8 M62BM62Senzor de legătură€938.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SECURITRON MM15G Fiting pentru conducte de blocare electromagnetică
€872.23 /unitate