Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SECURITRON PB Buton Push To Exit Montat pe perete | AE4JUA 5LAA3

SECURITRON Buton PB Push To Exit Montat pe perete

În stoc
Articol: AE4JUA Model: PBCrucea Ref: 5LAA3

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€286.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe butonul Exit
Adâncime1.75 "
Înălţime4.5 "
Tensiune de intrare12 sau 24 VDC
MaterialOţel inoxidabil
producție1 DPST, 7A @ 30 VDC
Evaluare7A
Comutați acțiuneaApasa butonul
TipMontare pe perete

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8536509031
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Buton Dia. (1-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelproducțieEvaluareTipPreț
SECURITRON EEB2 Buton de ieșire de urgență | AE4JTY 5LAA1 EEB21 SPST, 3A @ 30 VDC3ACaz de urgenţă€283.91
SECURITRON EEB3N Buton de ieșire de urgență | AE4JTZ 5LAA2 EEB3N1 SPST, 3A @ 30 VDC3ACaz de urgenţă€303.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SECURITRON Buton PB Push To Exit Montat pe perete
€286.32 /unitate