Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VEZI TOATE INDUSTRIILE SCVI-12Z-PC-VT Oglindă convexă de interior 12 inci Policarbonat | AH3QYG 33HV11

SEE ALL INDUSTRIES SCVI-12Z-PC-VT Oglindă convexă de interior 12 inci policarbonat

În stoc
Element: AH3QYG Model: SCVI-12Z-PC-VTCrucea Ref: 33HV11

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€124.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglindă convexă interioară
Aproximativ. Distanța de vizualizare15 ft.
sprijinPanouri dure
Diametru12 "
Înălţime[Șterge]
Material LensPolicarbonat
Tipul janteiAluminiu acoperit cu vinil
ModelaCircular
Unghi de vizualizare160 grade
Lăţime[Șterge]

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.202
Înălțimea navei (cm)35.31
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)13.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAproximativ. Distanța de vizualizaresprijinDiametruÎnălţimeMaterial LensTipul janteiUnghi de vizualizarePreț
VEZI TOATE INDUSTRIILE Oglindă interioară convexă LX18 18 inch Policarbonat | AD2AJU 3LYH2 LX18-15 ft.Panouri dure18 "-PolicarbonatVinilin-€173.78
VEZI TOATE INDUSTRIILE Oglindă interioară convexă LX26 26 inch Policarbonat | AD2AJX 3LYJ1 LX26-20 ft.Panouri dure26 "-PolicarbonatVinilin-€293.67
VEZI TOATE INDUSTRIILE Oglindă interioară convexă LX30 30 inch policarbonat | AD2AJZ 3LYJ9 LX30-25 ft.Panouri dure30 "-PolicarbonatVinilin-€356.45
VEZI TOATE INDUSTRIILE Oglindă interioară convexă LX36 36 inch policarbonat | AD2AKC 3LYK8 LX36-35 ft.Panouri dure36 "-PolicarbonatVinilin-€501.12
VEZI TOATE INDUSTRIILE Oglindă convexă de interior PLX12 cu diametrul de 12 acrilic | AD3FEL 3YRN2 PLX12-12 ft.Panouri dure12 "-AcrilMetal160 grade€72.71
VEZI TOATE INDUSTRIILE PLX26 Oglindă convexă de interior 26 diametru acrilic | AD3FEP 3YRP1 PLX26-20 ft.Panouri dure26 "-AcrilMetal160 grade€197.58
VEZI TOATE INDUSTRIILE HPLX12 Oglindă convexă rezistentă la zgârieturi pentru interior 12 | AF3UYK 8DGH5 HPLX12-15 ft.Panouri dure12 "-Acril--€112.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES SCVI-12Z-PC-VT Oglindă convexă de interior 12 inci policarbonat
€124.99 /unitate