Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G01WW Etichetă goală 2-3/4 x 1-3/8 inch albă - Pachet de 25 | AF6CTR 9WUG9

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G01WW Etichetă goală 2-3/4 x 1-3/8 inch albă - Pachet de 25

În stoc
Element: AF6CTR Model: TUF-G01WWCrucea Ref: 9WUG9
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
€13.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă goală
CuloriAlb
Înălţime2.75 "
MaterialVinilin
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G01OW Etichetă goală 2-3/4 x 1-3/8 inch portocaliu - Pachet De 25 | AF3PUN 8ANF4 TUF-G01OWPortocaliu€13.27
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G01YW Etichetă goală 2-3/4 x 1-3/8 inch galbenă - Pachet De 25 | AF3PUP 8ANF5 TUF-G01YWGalben€13.27
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G01W Etichetă goală 2-3/4 x 1-3/8 inch albă - Pachet De 25 | AF4FDE 8UP23 TUF-G01WAlb€10.31
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G01SW Etichetă goală 2-3/4 x 1-3/8 inch Argintiu - Pachet De 25 | AF4HAC 8WTA2 TUF-G01SWSilver€13.27
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G01Y Etichetă goală 2-3/4 x 1-3/8 inch galbenă - Pachet De 25 | AF4NNQ 9DP76 TUF-G01YGalben€10.31
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G01R Etichetă goală 2-3/4 x 1-3/8 inch portocaliu - Pachet De 25 | AF4TWL 9K189 TUF-G01RPortocaliu€10.31
VEZI TOATE INDUSTRIILE TUF-G01S Etichetă goală 2-3/4 x 1-3/8 inch Argintiu - Pachet De 25 | AF4TWM 9K190 TUF-G01SSilver€10.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G01WW Etichetă goală 2-3/4 x 1-3/8 inch albă - Pachet de 25
€13.27 /unitate