Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE 22398-0000LF Supapă de eliberare a vidului 3/4 inch Fnpt 125 Psi | AG2LLE 31LC84

SHARKBITE 22398-0000LF Supapă de eliberare a vidului 3/4 inch Fnpt 125 Psi

În stoc
Articol: AG2LLE Model: 22398-0000LFCrucea Ref: 31LC84
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
€30.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de evacuare a vidului
Material corpBronz
ConformitateASSE, CSA, IAPMO
Material discsilicon
Presiunea setată din fabrică125 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală1.75 "
Lungime totală2.5 "
Domeniul de presiune0 la 200 psi
Material scaunsilicon
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 212 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481400000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE 22398-0000LF Supapă de eliberare a vidului 3/4 inch Fnpt 125 Psi
€30.46 /unitate