Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE U380LF Cruce Push To Connect, alamă alamă | CU2NAF 788H97

SHARKBITE U380LF Push To Connect Cross, alamă alamă

În stoc
Articol: CU2NAF Model: U380LFCrucea Ref: 788H97

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€67.54 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
SHARKBITE UXL115450M Conector tată, alamă, Push-to-Connect x MNPT, Dimensiune 2 inch x Dimensiune tub 2 inch OD, alamă | CU2NAX 499M49 UXL115450Mconector tată€164.40
SHARKBITE 24436 Manometru, alamă, Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NAY 49EL64 24436Manometru€75.72
SHARKBITE U009LF Cuplaj reducător, alamă, Push-To-Connect X Push-To-Connect | CU2NAZ 49EL55 U009LFReducerea cuplajului€21.68
SHARKBITE UXL08353516 Teu de reducere, alamă, împingere pentru conectare X împingere pentru conectare X împingere pentru conectare, alamă, imperial | CU2NBA 499M54 UXL08353516Reducerea Tee€72.08
SHARKBITE UXL0241 Cot pivotant, alamă, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CU2NBJ 499M57 UXL0241Cot pivotant€100.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE U380LF Push To Connect Cross, alamă alamă
€67.54 /unitate