Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE U520LF opritor de capăt Apăsați pentru a conecta 1 in | AA8NRJ 19F870

SHARKBITE U520LF Oprire de capăt Apăsați pentru a conecta 1 in

În stoc
Articol: AA8NRJ Model: U520LFCrucea Ref: 19F870
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
€35.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminați oprirea
Material de bazăMetal
Material corpDZR alamă
Tip conexiuneTub
Materialul garnituriiEPDM
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412200045
Tara natalaAU

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conectează cupru, Pex și CPVC în orice combinație fără a utiliza lipire, îmbinări sau lipici

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
SHARKBITE U518LF opritor de capăt Apăsați pentru conectare 3/4 in | AA8NQZ 19F861 U518LF3 / 4 "€15.15
SHARKBITE UXL0441 Opritor de capăt, alamă, fixare prin apăsare | CU2NAT 499M52 UXL0441-€61.55
SHARKBITE UXL0454 Opritor de capăt, alamă, fixare prin apăsare | CU2NAU 499M59 UXL0454-€73.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE U520LF Oprire de capăt Apăsați pentru a conecta 1 in
€35.38 /unitate