SHARPE VALVES SV44834TE020 Supapă Globe Clasa 800 2 Inch Fnpt | AB2YCD 1PRL5

SHARPE VALVES SV44834TE020 Supapă Globe Clasa 800 2 inch Fnpt

În stoc
Element: AB2YCD Model: SV44834TE020Crucea Ref: 1PRL5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€661.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corpOțel carbon forjat
Stilul capoteiPrinsa
ClasăClasa de 800
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulOtel carbon
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire6 49 / 64 "
Max. Temperatura fluidului1000 grade F
Max. Presiunea aburului720 psi
Max. Presiune a apei1975 psi
Dimensiunea conductei2"
Material tulpină410 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie11-13/16 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material pană316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.0825
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481803055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SHARPE VALVES SV44834TE002 Supapă cu glob Clasa 800 1/4 inch Fnpt | AB2YBW 1PRK7 SV44834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17/32 "€195.83
SHARPE VALVES SV44834TE003 Supape cu glob Clasa 800 3/8 inch Fnpt | AB2YBX 1PRK8 SV44834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17/32 "€204.91
SHARPE VALVES SV44834TE004 Supapă cu glob Clasa 800 1/2 inch Fnpt | AB2YBY 1PRK9 SV44834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17/32 "€204.91
SUPPAPE SHARPE SV44834TE006 Supapă Globe Clasa 800 3/4 Inch Fnpt | AB2YBZ 1PRL1 SV44834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57/64 "€217.96
SHARPE VALVES SV44834TE010 Supapă cu glob Clasa 800 1 inch Fnpt | AB2YCA 1PRL2 SV44834TE0103 15 / 16 "1"8-7/64 "€289.63
SHARPE VALVES SV44834TE012 Supapă cu glob Clasa 800 1-1/4 inch Fnpt | AB2YCB 1PRL3 SV44834TE0124 23 / 32 "1.25 "8-63/64 "€555.00
SHARPE VALVES SV44834TE014 Supapă cu glob Clasa 800 1-1/2 inch Fnpt | AB2YCC 1PRL4 SV44834TE0145 63 / 64 "1.5 "10-5/16 "€533.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV44834TE020 Supapă Globe Clasa 800 2 inch Fnpt
€661.89 /unitate