Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARPE VALVES SV9922MTTE*010 Supapă cu bilă din aliaj 20 din oțel inoxidabil Fnpt 1 inch | AB2XZN 1PPU3

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 010 aliaj 20 supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1 inch

În stoc
Articol: AB2XZN Model: SV9922MTTE*010Crucea Ref: 1PPU3
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
€814.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAliaj 20 din oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAliaj 20 din oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialul304 oțel inoxidabil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 1200 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 125 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunTFM (TM) PTFE
Material tulpinăAliaj 20 din oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 500 de grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8481803070
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SHARPE VALVES SV9922MTTE004* Supapă cu bilă din oțel inoxidabil din aliaj 20 Fnpt 1/2 inch | AB2XZL 1PPU1 SV9922MTTE004 *1 / 2 "€490.88
SHARPE VALVES SV9922MTTE*006 Supapă cu bilă din aliaj 20 din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 inch | AB2XZM 1PPU2 SV9922MTTE * 0063 / 4 "€625.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 010 aliaj 20 supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1 inch
€814.66 /unitate