Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARPE VALVES SV9922MTTE*006 Supapă cu bilă din aliaj 20 din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 inch | AB2XZM 1PPU2

SHARPE VALVES SV9922MTTE*006 Supapă cu bilă din aliaj 20 din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 inch

În stoc
Articol: AB2XZM Model: SV9922MTTE*006Crucea Ref: 1PPU2
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
€725.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAliaj 20 din oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAliaj 20 din oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialul304 oțel inoxidabil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 1200 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 125 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunTFM (TM) PTFE
Material tulpinăAliaj 20 din oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 500 de grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8481803070
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SHARPE VALVES SV9922MTTE004* Supapă cu bilă din oțel inoxidabil din aliaj 20 Fnpt 1/2 inch | AB2XZL 1PPU1 SV9922MTTE004 *1 / 2 "€490.88
SHARPE VALVES SV9922MTTE*010 Supapă cu bilă din aliaj 20 din oțel inoxidabil Fnpt 1 inch | AB2XZN 1PPU3 SV9922MTTE * 0101"€881.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV9922MTTE*006 Supapă cu bilă din aliaj 20 din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 inch
€725.88 /unitate