Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARPE VALVES SV9922MTTE004* Supapă cu bilă din oțel inoxidabil din aliaj 20 Fnpt 1/2 inch | AB2XZL 1PPU1

SHARPE VALVES SV9922MTTE004 * Supapă cu bilă din oțel inoxidabil din aliaj 20 Fnpt 1/2 inch

În stoc
Articol: AB2XZL Model: SV9922MTTE004*Crucea Ref: 1PPU1
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
€490.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAliaj 20 din oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAliaj 20 din oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialul304 oțel inoxidabil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 1200 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 125 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunTFM (TM) PTFE
Material tulpinăAliaj 20 din oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 500 de grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481803070
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SHARPE VALVES SV9922MTTE*006 Supapă cu bilă din aliaj 20 din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 inch | AB2XZM 1PPU2 SV9922MTTE * 0063 / 4 "€725.88
SHARPE VALVES SV9922MTTE*010 Supapă cu bilă din aliaj 20 din oțel inoxidabil Fnpt 1 inch | AB2XZN 1PPU3 SV9922MTTE * 0101"€881.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV9922MTTE004 * Supapă cu bilă din oțel inoxidabil din aliaj 20 Fnpt 1/2 inch
€490.88 /unitate