SHARPE VALVES SVSPNII125DAF Actuator de supapă pneumatică 1/4 inch 13-5/8 inch lungime | AB6RRG 22C632

SHARPE VALVES SVSPNII125DAF Actuator de supapă pneumatică 1/4 inch 13-5/8 inch lungime

În stoc
Element: AB6RRG Model: SVSPNII125DAFCrucea Ref: 22C632

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,378.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator de supapă pneumatică
Material corpdin aluminiu anodizat
Bolt Circle Dia.4-1/64 "
Durata ciclului1.90 sec.
Înălţime7 31 / 64 "
Lungime13.63 "
MontareF10, stea de 1.063".
Presiune de funcționare40 la 120 psi
Cuplu de ieșire @ 80 psi2,728 in.-lb.
Temp. Gamă-4 până la 180 grade F
Proiectarea supapelorCremată și pinion
Lăţime5 61 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.53
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8412310080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiunea portului de aer (1/4 ")

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.ÎnălţimeLungimeMontareLăţimePreț
SHARPE VALVES SVSPNII050DAB Actuator de supapă pneumatică 1/4 inch 5-51/64 inch Lungime | AB6RRA 22C626 SVSPNII050DAB1-21/32 "3.625 "5 51 / 64 "F04, stea de .433".2 47 / 64 "€403.85
SHARPE VALVES SVSPNII063DAC Actuator de supapă pneumatică 1/4 inch 6-17/64 inch lungime | AB6RRB 22C627 SVSPNII063DAC1-31/32 "4.25 "6 17 / 64 "F05, stea de .551".2 9 / 16 "€469.49
SHARPE VALVES SVSPNII075DAD Actuator de supapă pneumatică 1/4 inch 8-25/64 inch lungime | AB6RRC 22C628 SVSPNII075DAD1-31/32" / 2-49/64"4 59 / 64 "8 25 / 64 "F05 / F07, stea .669".3 25 / 32 "€626.53
SHARPE VALVES SVSPNII085DAD Actuator de supapă pneumatică 1/4 inch 9-51/64 inch Lungime | AB6RRD 22C629 SVSPNII085DAD1-31/32" / 2-49/64"5.437 "9 51 / 64 "F05 / F07, stea .669".4.12 "€822.65
SHARPE VALVES SVSPNII100DA Actuator de supapă pneumatică 1/4 inch 10-43/64 inch lungime | AB6RRE 22C630 SVSPNII100DA2-49/64" / 4-1/64"5 15 / 16 "10 43 / 64 "F07 / F10, stea .866".4 51 / 64 "€1,048.27
SHARPE VALVES SVSPNII115DA Actuator de supapă pneumatică 1/4 inch 12-13/32 inch lungime | AB6RRF 22C631 SVSPNII115DA2-49/64" / 4-1/64"6 57 / 64 "12 13 / 32 "F07 / F10, stea .866".5 35 / 64 "€1,147.71
SHARPE VALVES SVSPNII145DAF Actuator de supapă pneumatică 1/4 inch 16-7/32 inch Lungime | AB6RRH 22C633 SVSPNII145DAF4-1/64" / 4-59/64"8.25 "16 7 / 32 "F10 / F12, stea de 1.063".6 11 / 16 "€1,737.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SVSPNII125DAF Actuator de supapă pneumatică 1/4 inch 13-5/8 inch lungime
€1,378.18 /unitate