Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Lampă de căldură cu infraroșu Br40 rezistent la spargere | AC6DTA 33H575

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Lampă de căldură Infraroșu Br40 Rezistent la spargere

În stoc
Element: AC6DTA Model: 125BR40 / 1Crucea Ref: 33H575

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€37.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului54 "
Viața medie5000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.5"
Carcasa beculuiSticlă
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2800 K
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Denumirea lămpii125BR40
Lampa Dia.5"
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiBR40
Tip lămpiReflector-R / BR
Max. Lungime totală6.5 "
Forma generală a lămpiiBR
Aplicație primarăLămpi de căldură
Serviciu durNu
Rezistență la spargereDa
Rezistent la spargereDa
Cu trei căiNu
Voltaj120
Watts125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8539214040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: infraroșu

Variante de produs

ProdusModelFinisaj lampaDurata medie de viață a beculuiViața medieForma lămpiiTip lămpiLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiPreț
SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V Bec incandescent A15 40w | AA2VKL 11D003 40A15 IF 130VÎn interiorul Frost1000 ore1000 oreA15O forma4053.375 "A€1.88
SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V Bec incandescent A21 75w | AA2VKM 11D005 75A21 RH / IF 120-130VÎn interiorul Frost1000 ore1000 oreA21O forma7505 5 / 16 "A€1.37
SHAT-R-SHIELD 250BR40/1 Projector incandescent R40 250w | AA2VKP 11D011 250BR40 / 1clar54 "5000 oreR40Reflector-R / BR-6.5 "R€41.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Lampă de căldură Infraroșu Br40 Rezistent la spargere
€37.86 /unitate