Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V Bec incandescent A21 75w | AA2VKM 11D005

SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V Bec incandescent A21 75w

În stoc
Articol: AA2VKM Model: 75A21 RH/IF 120-130VCrucea Ref: 11D005
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
€1.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.2-5/8 "
Carcasa beculuiSticlă
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2800 K
Pentru corpurile închiseDa
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Lumeni inițiali750
Denumirea lămpii75A
Lampa Dia.2.625 "
Finisaj lampaÎn interiorul Frost
Forma lămpiiA21
Tip lămpiO forma
Lumeni750
Max. Lungime totală5 5 / 16 "
Forma generală a lămpiiA
Aplicație primarăServiciu de duritate / vibrații
Serviciu durDa
Rezistență la spargereDa
Rezistent la spargereDa
Cu trei căiNu
Voltaj120
Watts75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8539228040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFinisaj lampaDurata medie de viață a beculuiViața medieForma lămpiiTip lămpiLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiPreț
SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V Bec incandescent A15 40w | AA2VKL 11D003 40A15 IF 130VÎn interiorul Frost1000 ore1000 oreA15O forma4053.375 "A€3.75
SHAT-R-SHIELD 250BR40/1 Projector incandescent R40 250w | AA2VKP 11D011 250BR40 / 1clar54 "5000 oreR40Reflector-R / BR-6.5 "R€39.60
SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Lampă de căldură cu infraroșu Br40 rezistent la spargere | AC6DTA 33H575 125BR40 / 1clar54 "5000 oreBR40Reflector-R / BR-6.5 "BR€35.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V Bec incandescent A21 75w
€1.37 /unitate