Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V Bec incandescent A15 40w | AA2VKL 11D003

SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V Bec Incandescent A15 40w

În stoc
Articol: AA2VKL Model: 40A15 IF 130VCrucea Ref: 11D003
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
€3.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.1-7/8 "
Carcasa beculuiSticlă
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2800 K
Pentru corpurile închiseDa
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Lumeni inițiali405
Denumirea lămpii40A/SR
Lampa Dia.1.875 "
Finisaj lampaÎn interiorul Frost
Forma lămpiiA15
Tip lămpiO forma
Lumeni405
Max. Lungime totală3.375 "
Forma generală a lămpiiA
Aplicație primarăElectrocasnice
Serviciu durNu
Rezistență la spargereDa
Rezistent la spargereDa
Cu trei căiNu
Voltaj130
Watts40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8539228040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFinisaj lampaDurata medie de viață a beculuiViața medieForma lămpiiTip lămpiLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiPreț
SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V Bec incandescent A21 75w | AA2VKM 11D005 75A21 RH / IF 120-130VÎn interiorul Frost1000 ore1000 oreA21O forma7505 5 / 16 "A€1.37
SHAT-R-SHIELD 250BR40/1 Projector incandescent R40 250w | AA2VKP 11D011 250BR40 / 1clar54 "5000 oreR40Reflector-R / BR-6.5 "R€39.60
SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Lampă de căldură cu infraroșu Br40 rezistent la spargere | AC6DTA 33H575 125BR40 / 1clar54 "5000 oreBR40Reflector-R / BR-6.5 "BR€35.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V Bec Incandescent A15 40w
€3.75 /unitate