Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-4 FE-SS Cot 90 grade Teava 1/4 inch Hex 3/4 | AA9HRZ 1DGH1

PARKER 4-4 FE-SS Cot 90 de grade Teava 1/4 inch Hex 3/4

În stoc
Articol: AA9HRZ Model: 4-4 FE-SSCrucea Ref: 1DGH1
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
€64.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă5600 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 12-12 FE-SS Cot 90 grade 316 oțel inoxidabil 3/4 inch Fnpt | AA6PVM 14M057 12-12 FE-SS316 oțel inoxidabilFNPT1-5/16 "3500 psi3 / 4 "€408.28
PARKER 4-4 ME-SS Cot 90 grade Teava 1/4 inch Hex 9/16 | AA9HRP 1DGG1 4-4 ME-SS316 oțel inoxidabilMNPT9 / 16 "7500 psi1 / 4 "€55.55
PARKER 6-6 ME-SS Cot la 90 de grade Dimensiunea țevii 3/8 in | AA9HRQ 1DGG2 6-6 ME-SS316 oțel inoxidabilMNPT3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€76.47
PARKER 8-8 ME-SS Cot la 90 de grade Dimensiunea țevii 1/2 in | AA9HRR 1DGG3 8-8 ME-SS316 oțel inoxidabilMNPT7 / 8 "5800 psi1 / 2 "€126.60
PARKER 6-6 FE-SS Cot 90 grade Teava 3/8 inch Hex 7/8 | AA9HTA 1DGH2 6-6 FE-SS316 oțel inoxidabilFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€112.00
PARKER 8-8 FE-SS cot din oțel inoxidabil, 90 de grade, FNPT, dimensiunea țevii de 1/2 inch | AA9HTB 1DGH3 8-8 FE-SS316 oțel inoxidabilFNPT1-1/16 "4500 psi1 / 2 "€181.21
PARKER 2-2 FE-SS Cot 90 de grade din oțel inoxidabil Fnpt | AE6QQQ 5UNH2 2-2 FE-SSOţel inoxidabilFNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€67.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4 FE-SS Cot 90 de grade Teava 1/4 inch Hex 3/4
€64.34 /unitate