Lampă fluor SHAT-R-SHIELD F40T12/BL Lumină neagră rezistentă la spargere | AF8FWG 25VG27

SHAT-R-SHIELD Lampă fluor F40T12/BL Lumină neagră rezistentă la spargere

Articol: AF8FWG Model: F40T12 / BLCrucea Ref: 25VG27

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă liniară
Durata medie de viață a becului20,000 ore
Viața medie20,000 ore
Tip de bazăBi-Pin mediu (G13)
Diametrul becului.1-1/2 "
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiBlacklight
Cantitatea cazului15
Diametru1.5 "
Mare de ieșireNu
Denumirea lămpiiF40T12 / BL
Forma lămpiiT12
Ton lampăBlacklight
Tip lămpiLiniar
Lungime48 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăBug Zapper
Rezistență la spargereDa
Rezistent la spargereDa
Watts40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8539490040

Variante de produs

ProdusModelMare de ieșireDurata medie de viață a beculuiViața medieLumeni inițialiDenumirea lămpiiTon lampăLungimeLumeniPreț
SHAT-R-SHIELD F20T12/BL Lampă fluorescentă Lumină neagră rezistentă la spargere | AB8JXA 25VG26 F20T12 / BLNu9000 ore9000 ore-F20T12BLBlacklight24 "-€4.56
SHAT-R-SHIELD F40T12 Lampă fluorescentă de lux neutru T12 Neutru 3500k | AC6DRR 33H566 F40T12 Neutral DeluxeNu24,000 ore24,000 ore2550F40T12 / ECONeutru48 "2550€42.13
SHAT-R-SHIELD F40T12 Lampă liniară fluorescentă CW Supreme T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW SupremeNu24,000 ore24,000 ore2600F75T12 / ECORece48 "2600€32.69
SHAT-R-SHIELD F96T12 Lampă fluorescentă de lux neutru T12 Neutru 3500k | AC6DRU 33H568 F96T12 Neutral DeluxeNu15,000 ore15,000 ore5000F75T12 / ECONeutru96 "5000€55.02
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 Lampă liniară fluorescentă CW Supreme T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW SupremeNu12,000 ore15,000 ore5000F75T12 / ECORece96 "5000€51.91
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12/CW/HO-O/ALTO/TSC Lampă fluorescentă T12 R17d Rezistent la spargere | AF7HZU 21EK75 F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSCDa14,000 ore12,000 ore8800F96T12/CW/HO/ORece96 "8800€63.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD Lampă fluor F40T12/BL Lumină neagră rezistentă la spargere