SHAT-R-SHIELD F96T12 Lampă fluorescentă de lux neutru T12 Neutru 3500k | AC6DRU 33H568

SHAT-R-SHIELD F96T12 Neutru Lampă fluorescentă Deluxe T12 Neutru 3500k

Element: AC6DRU Model: F96T12 Neutral DeluxeCrucea Ref: 33H568
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€66.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă liniară
Durata medie de viață a becului15,000 ore
Viața medie15,000 ore
Tip de bazăPin unic (Fa8)
Diametrul becului.1-1/2 "
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiNeutru
Cantitatea cazului15
Temp. Culoare3500 K
CRI88
Diametru1.5 "
Mare de ieșireNu
Lumeni inițiali5000
Denumirea lămpiiF75T12 / ECO
Forma lămpiiT12
Ton lampăNeutru
Tip lămpiLiniar
Lungime96 "
Lumeni5000
Lumeni medii4250
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăUz general, specialitate
Rezistență la spargereDa
Rezistent la spargereDa
Tipul de pornireClipă
Watts75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8539310060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMare de ieșireDurata medie de viață a beculuiViața medieLumeni inițialiDenumirea lămpiiTon lampăLungimeLumeniPreț
SHAT-R-SHIELD F20T12/BL Lampă fluorescentă Lumină neagră rezistentă la spargere | AB8JXA 25VG26 F20T12 / BLNu9000 ore9000 ore-F20T12BLBlacklight24 "-€4.56
SHAT-R-SHIELD F40T12 Lampă fluorescentă de lux neutru T12 Neutru 3500k | AC6DRR 33H566 F40T12 Neutral DeluxeNu24,000 ore24,000 ore2550F40T12 / ECONeutru48 "2550€42.13
SHAT-R-SHIELD F40T12 Lampă liniară fluorescentă CW Supreme T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW SupremeNu24,000 ore24,000 ore2600F75T12 / ECORece48 "2600€32.69
SHAT-R-SHIELD F96T12 Lampă liniară fluorescentă CW Supreme T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW SupremeNu12,000 ore15,000 ore5000F75T12 / ECORece96 "5000€51.91
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12/CW/HO-O/ALTO/TSC Lampă fluorescentă T12 R17d Rezistent la spargere | AF7HZU 21EK75 F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSCDa14,000 ore12,000 ore8800F96T12/CW/HO/ORece96 "8800€63.04
RFQ
Lampă fluor SHAT-R-SHIELD F40T12/BL Lumină neagră rezistentă la spargere | AF8FWG 25VG27 F40T12 / BLNu20,000 ore20,000 ore-F40T12 / BLBlacklight48 "--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD F96T12 Neutru Lampă fluorescentă Deluxe T12 Neutru 3500k
€66.57 /unitate