SHAT-R-SHIELD F40T12 Lampă fluorescentă de lux neutru T12 Neutru 3500k | AC6DRR 33H566

SHAT-R-SHIELD F40T12 Neutru Lampă fluorescentă Deluxe T12 Neutru 3500k

În stoc
Element: AC6DRR Model: F40T12 Neutral DeluxeCrucea Ref: 33H566

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€44.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă liniară
Durata medie de viață a becului24,000 ore
Viața medie24,000 ore
Tip de bazăBi-Pin mediu (G13)
Diametrul becului.1-1/2 "
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiNeutru
Cantitatea cazului30
Temp. Culoare3500 K
CRI88
Diametru1.5 "
Mare de ieșireNu
Lumeni inițiali2550
Denumirea lămpiiF40T12 / ECO
Forma lămpiiT12
Ton lampăNeutru
Tip lămpiLiniar
Lungime48 "
Lumeni2550
Lumeni medii2220
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăUz general, specialitate
Rezistență la spargereDa
Rezistent la spargereDa
Tipul de pornireRapid
Watts40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8539310060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMare de ieșireDurata medie de viață a beculuiViața medieLumeni inițialiDenumirea lămpiiTon lampăLungimeLumeniPreț
SHAT-R-SHIELD F20T12/BL Lampă fluorescentă Lumină neagră rezistentă la spargere | AB8JXA 25VG26 F20T12 / BLNu9000 ore9000 ore-F20T12BLBlacklight24 "-€4.56
SHAT-R-SHIELD F40T12 Lampă liniară fluorescentă CW Supreme T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW SupremeNu24,000 ore24,000 ore2600F75T12 / ECORece48 "2600€31.40
SHAT-R-SHIELD F96T12 Lampă fluorescentă de lux neutru T12 Neutru 3500k | AC6DRU 33H568 F96T12 Neutral DeluxeNu15,000 ore15,000 ore5000F75T12 / ECONeutru96 "5000€43.06
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 Lampă liniară fluorescentă CW Supreme T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW SupremeNu12,000 ore15,000 ore5000F75T12 / ECORece96 "5000€54.19
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12/CW/HO-O/ALTO/TSC Lampă fluorescentă T12 R17d Rezistent la spargere | AF7HZU 21EK75 F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSCDa14,000 ore12,000 ore8800F96T12/CW/HO/ORece96 "8800€67.50
RFQ
Lampă fluor SHAT-R-SHIELD F40T12/BL Lumină neagră rezistentă la spargere | AF8FWG 25VG27 F40T12 / BLNu20,000 ore20,000 ore-F40T12 / BLBlacklight48 "--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD F40T12 Neutru Lampă fluorescentă Deluxe T12 Neutru 3500k
€44.89 /unitate