Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261129721 Disc de blocare Zirconim Aluminium Oxid 4-1/2 Inch 60 Grit Ts | AE7NNK 5ZR44

NORTON ABRASIVES 66261129721 Disc de blocare oxid de aluminiu cu zirconiu 4-1/2 inch, granulație 60 Ts

În stoc
Articol: AE7NNK Model: 66261129721Crucea Ref: 5ZR44
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
€6.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivOxid de zirconiu aluminiu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Sistem de atașareTS
Tipul atașamentuluiPorniți / dezactivați
Material de susținereFibră
Greutate de sprijinX
CuloriAlbastru
Diametru disc.4.5 "
CalitateAspru
Pietriș60
RPM max12,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivTip abrazivCuloriDiametru disc.CalitatePietrișArticolPreț
NORTON ABRASIVES 66261009183 Disc de amestecare oxid de aluminiu 2 inci 80 granulație | AD7LBG 4F797 6626100918325,000Oxid de aluminiuNon-WovenMaro2"Aspru80Disc de șlefuire de blocare€3.13
NORTON ABRASIVES 66261009182 Disc de amestecare Oxid de aluminiu 2 inch 120 Grit Fin Ts | AD7LBH 4F798 6626100918225,000Oxid de aluminiuNon-WovenMaro2"Mediu120Disc de șlefuire de blocare€3.13
NORTON ABRASIVES 66254482337 Disc de amestecare oxid de aluminiu 2 inch 320 granulație | AD7LBJ 4F799 6625448233725,000Oxid de aluminiuNon-WovenAlbastru2"Foarte bine320Disc de șlefuire de blocare€3.13
NORTON ABRASIVES 66261009185 Disc de amestecare Oxid de aluminiu 3 inch 120 Grit Fin Ts | AD7LBK 4F800 6626100918520,000Oxid de aluminiuNon-WovenMaro3"Mediu120Disc de șlefuire de blocare€6.56
NORTON ABRASIVES 66261009184 Disc de amestecare oxid de aluminiu 3 inchi 320 granulație | AD7LBL 4F801 6626100918420,000Oxid de aluminiuNon-WovenAlbastru3"Foarte bine320Disc de șlefuire de blocare€6.56
NORTON ABRASIVES 66261009186 Disc de amestecare oxid de aluminiu 3 inci 80 granulație | AD7LBM 4F802 6626100918620,000Oxid de aluminiuNon-WovenMaro3"Aspru80Disc de șlefuire de blocare€6.56
NORTON ABRASIVES 66261129718 Disc de blocare Zirconiu oxid de aluminiu 4-1/2 inch 24 Grit Ts | AE7NNG 5ZR41 6626112971812,000Oxid de zirconiu aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăAlbastru4.5 "Extra grosier24Disc de șlefuire de blocare€7.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261129721 Disc de blocare oxid de aluminiu cu zirconiu 4-1/2 inch, granulație 60 Ts
€6.09 /unitate