WOODHEAD 1300540012 Set cablu, priză cu un singur capăt, 4 poli, mamă la coadă, 0.2 m

Articol: CH3BXA Model: 1300540012Ref. cruce: ERWAAJ4002M002
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient feminin
Culoare jachetă cabluTeal
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu7.87 "
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Număr de poli4
OrientareDrept
PlacareAur
Interval de temperatură-25 până la 75 de grade C
TipFemeie
Dimensiunea firului (AWG)24

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ultra-Lock

Variante de produs

ProdusModelPreț
WOODHEAD 1300540008 Priză mamă, 4 poli, PVC, 5 m Dimensiune | CH3BXE ER1PAB3002M050 1300540008-
RFQ
WOODHEAD 1300540007 Priză mamă, 4 poli, PVC, 4 m Dimensiune | CH3BXG ER1PAB3002M040 1300540007-
RFQ
WOODHEAD 1300540006 Priză mamă, 4 poli, PVC, 3 m Dimensiune | CH3BXJ ER1PAB3002M030 1300540006-
RFQ
WOODHEAD 1300540005 Priză mamă, 4 poli, PVC, 2 m Dimensiune | CH3BXL ER1PAB3002M020 1300540005-
RFQ
WOODHEAD 1300540004 Priză mamă, 4 poli, PVC, 1 m Dimensiune | CH3BXN ER1PAB3002M010 1300540004-
RFQ
WOODHEAD 1300540003 Priză mamă, 4 poli, PVC, 0.5 m Dimensiune | CH3BXQ ER1PAB3002M005 1300540003-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300540012 Set cablu, priză cu un singur capăt, 4 poli, mamă la coadă, 0.2 m