SHEL LAB SVAC2 Aspirator cuptor 1.7 Cu Feet | AA6BVX 13R403

SHEL LAB SVAC2 Aspirator cuptor 1.7 Cu Feet

În stoc
Articol: AA6BVX Model: SVAC2Crucea Ref: 13R403

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,247.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor cu vid
Tipul convecțieiVid
Dimensiuni utile în interior12 "H x 12" W x 20 "D
Numărul de uși1
Numărul de rafturi3
Dimensiuni de gabaritX x 20.5 28.2 26.25
Alimentare120v 60 hz
Temp. Precizie+/- 3.5% din set point
Temp. GamăAmb. +10 grade până la 240 grade C
TermostatControlul microprocesorului
Volum1.7 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8514100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: depășește cerințele de siguranță CE, design flux de aer cu ventilație încrucișată, supape de vid cu scaune, atinge niveluri impresionante de vid, protecție încorporată la supratemperatură

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiDimensiuni de gabaritAlimentareTemp. PrecizieTemp. GamăVolumPreț
SHEL LAB SVAC1 Aspirator cuptor 0.6 Cu Feet | AA6BVW 13R402 SVAC13X x 17 22.3 23.5120v 60 hz+/- 3.5% din set pointAmb. +10 grade până la 240 grade C0.6 cu. ft.€10,352.81
SHEL LAB SVAC4 Aspirator cuptor 4.5 Cu Feet | AA6BVY 13R404 SVAC43X x 26.5 35 32.5120v 60 hz+/- 3.5% din set pointAmb. +10 grade până la 240 grade C4.5 cu. ft.€25,123.22
SHEL LAB SVAC1E Aspirator cuptor 0.6 picioare cubi 115v | AC8BHJ 39J318 SVAC1E215.5 x 19 x 22.5 "115V+/- 9 grade C la 120 grade CAmb. +15 grade C până la 210 grade C0.6 cu. ft.€4,887.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEL LAB SVAC2 Aspirator cuptor 1.7 Cu Feet
€14,247.58 /unitate