SHEL LAB SVAC1E Aspirator cuptor 0.6 picioare cubi 115v | AC8BHJ 39J318

SHEL LAB SVAC1E Aspirator cuptor 0.6 picioare cubi 115v

În stoc
Articol: AC8BHJ Model: SVAC1ECrucea Ref: 39J318

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,491.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor cu vid
Tipul convecțieiconductive
Dimensiuni utile în interior9 "x9" x12 "
Numărul de uși1
Numărul de rafturi2
Dimensiuni de gabarit15.5 x 19 x 22.5 "
Alimentare115V
Temp. Precizie+/- 9 grade C la 120 grade C
Temp. GamăAmb. +15 grade C până la 210 grade C
TermostatAnalogic
Volum0.6 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.21
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8514300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiDimensiuni de gabaritAlimentareTemp. PrecizieTemp. GamăVolumPreț
SHEL LAB SVAC1 Aspirator cuptor 0.6 Cu Feet | AA6BVW 13R402 SVAC13X x 17 22.3 23.5120v 60 hz+/- 3.5% din set pointAmb. +10 grade până la 240 grade C0.6 cu. ft.€9,514.56
SHEL LAB SVAC2 Aspirator cuptor 1.7 Cu Feet | AA6BVX 13R403 SVAC23X x 20.5 28.2 26.25120v 60 hz+/- 3.5% din set pointAmb. +10 grade până la 240 grade C1.7 cu. ft.€12,265.35
SHEL LAB SVAC4 Aspirator cuptor 4.5 Cu Feet | AA6BVY 13R404 SVAC43X x 26.5 35 32.5120v 60 hz+/- 3.5% din set pointAmb. +10 grade până la 240 grade C4.5 cu. ft.€23,089.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEL LAB SVAC1E Aspirator cuptor 0.6 picioare cubi 115v
€4,491.33 /unitate