Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Gama de forță mecanică SHIMPO MF-30 30 lb | AD9MDL 4TLF2

SHIMPO MF-30 Interval de măsurare a forței mecanice 30 lb

În stoc
Articol: AD9MDL Model: MF-30Crucea Ref: 4TLF2
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
€770.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de forță mecanic
Acuratete+/- 0.2% FS
Formați absolvire0.2 lb
AfişaAnalogic
FuncţiePeak Hold
Moduri de măsurareÎn timp real, modul vârf
Unități de măsurareLiră
Gamă30 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9024800000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelFormați absolvireGamăPreț
Indicator de forță mecanic SHIMPO MF-2 Gama 2 lb | AD9MDG 4TLE7 MF-20.01 lb2 lbs.€770.27
Indicator de forță mecanic SHIMPO MF-5 Gama 5 lb | AD9MDH 4TLE8 MF-50.025 lb5 lbs.€770.27
Gama de forță mecanică SHIMPO MF-10 10 lb | AD9MDJ 4TLE9 MF-100.05 lb10 lbs.€770.27
SHIMPO MF-20 Interval de măsurare a forței mecanice 20 lb | AD9MDK 4TLF1 MF-200.1 lb20 lbs.€770.27
Gama de forță mecanică SHIMPO MF-50 50 lb | AD9MDM 4TLF3 MF-500.25 lb50 lbs.€770.27
SHIMPO MF-100 Interval de măsurare a forței mecanice 100 lb | AD9MDN 4TLF4 MF-1000.5 lb100 lbs.€770.27
Indicator de forță mecanică SHIMPO MF-1KG Gama 1 Kg | AD9MDP 4TLF5 MF-1KG0.005 kg1Kg€770.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHIMPO MF-30 Interval de măsurare a forței mecanice 30 lb
€770.27 /unitate