Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 3RA6250-1AP32 Iec Motor Starter magnetic, 0.1 până la 0.4, 110 până la 240 V ca/cc, fără carcasă, 2 nu, inversare | CU2VFG 13A286

SIEMENS 3RA6250-1AP32 Demaror motor magnetic Iec, 0.1 până la 0.4, 110 până la 240 V ca/cc, fără carcasă, 2 nu, inversare

În stoc
Articol: CU2VFG Model: 3RA6250-1AP32Crucea Ref: 13A286
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
€2,001.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5425
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
SIEMENS 3RA21100KA151BB4 Alimentator de sarcină fără fuzibil, 0.9 până la 1.2, 24 VDC, 1NO, 1/2 hp CP trifazat 3 V, 480 poli | CU3RWB 2JV56 3RA21100KA151BB4Starter€605.16
SIEMENS 3RA21204AA260BB4 Alimentator de sarcină fără fuzibile, 10 până la 16.0, 24 VDC, 1NC/1NO, 10 CP 3 faze 480 V, 3 poli | CU2RWC 56JV53 3RA21204AA260BB4Starter€1,346.84
SIEMENS 3RA21201KA240BB4 Alimentator de sarcină fără fuzibil, 9 până la 12.5, 24 VDC, 1NC/1NO, 7 1/2 CP CP trifazat 3 V, 480 poli | CU3RWD 2JV56 3RA21201KA240BB4Starter€1,105.30
SIEMENS 3RA6120-1AP32 Iec Motor Starter magnetic, 0.1 până la 0.4, 110 până la 240 V AC/DC, fără carcasă, 1Nc/1Nu | CU2VFF 13A276 3RA6120-1AP32Pornitor magnetic al motorului€1,168.46
SIEMENS 3RA6250-1AB32 Iec Motor Starter magnetic, 0.1 până la 0.4, 24 V ca/cc, fără carcasă, 2 nu, inversare, 3 poli | CU2VFH 13A285 3RA6250-1AB32Pornitor magnetic al motorului€2,001.93
SIEMENS 3RA6120-1BP32 Iec Motor Starter magnetic, 0.3 - 1.2, 110 - 240 V AC/DC, fără carcasă, 1Nc/1Nu | CU2VFJ 13A278 3RA6120-1BP32Pornitor magnetic al motorului€1,128.57
SIEMENS 3RA6250-1BP32 Iec Motor Starter magnetic, 0.3 până la 1.2, 110 până la 240 V AC/DC, fără carcasă, 2Nu, inversare | CU2VFK 13A288 3RA6250-1BP32Pornitor magnetic al motorului€2,042.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 3RA6250-1AP32 Demaror motor magnetic Iec, 0.1 până la 0.4, 110 până la 240 V ca/cc, fără carcasă, 2 nu, inversare
€2,001.93 /unitate