SIEMENS CND63B120H Întrerupător, cu bolt, 1200 Amperi, 3 faze, 100 kAIC la 480 V | CE6LKD

SIEMENS CND63B120H Întrerupător, cu bolt, 1200 Amperi, 3 faze, 100 kAIC la 480 V

Element: CE6LKD Model: CND63B120H

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi1200
Tip cadruCND
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Lugs Nu sunt incluse

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS CND63B120H Întrerupător, cu bolt, 1200 Amperi, 3 faze, 100 kAIC la 480 V