Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS FXD63B200 Întrerupător, tip FXD, 200 A, 600 V, 3 poli, 3 faze | AG8NUC

SIEMENS Întrerupător FXD63B200, tip FXD, 200 A, 600 V, 3 poli, 3 faze

În stoc
Articol: AG8NUC Model: FXD63B200
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
€1,447.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC35kAIC @ 480V
amperi200A
Tip cadruFXD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9735
Înălțimea navei (cm)28
Lungimea navei (cm)13.6
Lățimea navei (cm)17.5

Detalii produs:

    • Întrerupător de carcasă turnat din seria Sentron în configurație cu 3 poli conceput pentru a proteja panourile și panourile de distribuție a tablourilor de suprasarcină sau scurtcircuit
    • O unitate de declanșare termomagnetică neinterschimbabilă care oferă atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • Valoare fixă ​​de declanșare termică de 200 A și o valoare de declanșare magnetică reglabilă în intervalul 900 - 2000 A
    • Respectă standardele UL 489 / IEC 60947-2

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruNumăr de poliPreț
SIEMENS FD62B080 Întrerupător cu șuruburi Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B090 Disjunctor cu șuruburi Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B100 Disjunctor cu șuruburi Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B110 Disjunctor cu șuruburi Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B125 Disjunctor cu șuruburi Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B150 Disjunctor cu șuruburi Fd 150 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B175 Întrerupător cu șuruburi Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS Întrerupător FXD63B200, tip FXD, 200 A, 600 V, 3 poli, 3 faze
€1,447.60 /unitate